Pinzas 225 mm

Número de artículo: 1699326
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Color azul; gris
Longitud mordazas / boca 23,5 mm
Anchura de mordazas/boca 55 mm
Tipo de articulación Articulación superpuesta
Contenido pieza única
Tipo de producto Mordaza de corte
Características Sin chispas
Material Acero especial para herramientas
Superficie templado
Procedimiento de fabricación Material endurecido
Norma DIN ISO 9243
Longitud total L 225 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 1699326
EAN / GTIN 4010886838648
Número del fabricante 1699326
Fabricante/responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

Diseño según la norma DIN ISO 9243 Forma A
Alicates de corte para las más altas exigencias
Cantos de corte de precisión endurecidos inductivamente, dureza del filo 61 - 63 HRC
Cabezas rectificadas, gris acero, con mangos antideslizantes bañados en azul (TL)
Fabricados en acero para herramientas de calidad.

Característica:

  • versión sin chispa: No
  • longitud de horneado L3 [mm]: 23,5 mm
  • Tipos de juntas: Juntas aplicadas
  • Tipo de mango: Aislamiento por inmersión
  • Método de dureza: templados por inducción
  • Contenido (número de piezas): 1 tlg.
  • Ancho de cabeza 1 [mm]: 55,0 mm
  • Grosor de la cabeza T1 [mm]: 25,0 mm