Tenailles 225 mm

Réf.: 1699326
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Couleur bleu; gris
Longueur mors/mâchoire 23,5 mm
Mâchoire/mors larges 55 mm
Type d’articulation articulation noyée
Sommaire pièce unique
Type de produit tenaille
Caractéristiques anti-étincelant
Matériau acier à outils spécial
Surface trempées
Procédé de fabrication trempage
Norme DIN ISO 9243
Longueur totale L 225 mm

Identification et classification

Référence article 1699326
EAN / GTIN 4010886838648
Réf. fabricant 1699326
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Fabrication conforme DIN ISO 9243 forme A
Pince pour usage intensif
Tranchants de précision trempés par induction, dureté des tranchants 61 - 63 HRC
têtes polies, gris acier, avec poignées antidérapantes bleues (TL)
Fabriqué en acier à outils de qualité

Caractéristique(s):

version sans étincelle
  • : Non
  • longueur de cuisson L3 [mm] : 23,5 mm
  • types de joints : joint appliqué
  • Type de poignée : isolé par immersion
  • méthode de dureté : Durcie par induction
  • contenu (nombre de pièces) : 1 tlg.
  • largeur de la tête 1 [mm] : 55,0 mm
  • Epaisseur de la tête T1 [mm] : 25,0 mm