• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kneifzange 225 mm tauchisoliert

Artikel-Nr.: 1699326
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe blau; grau
Länge Backen/ Maul 23,5 mm
Breite Backen/ Maul 55 mm
Art Gelenk aufgelegtes Gelenk
Inhalt Einzelteil
Produktart Kneifzange
Eigenschaften Funkenfrei
Material Werkzeug-Spezialstahl
Oberfläche gehärtet
Herstellungsverfahren gehärtet
Norm DIN ISO 9243
Länge gesamt 225 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1699326
EAN / GTIN 4010886838648
Herstellernummer 1699326
Hersteller/verantwortliche Person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausführung nach DIN ISO 9243 Form A
  • Beißzange für höchste Beanspruchung
  • Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Schneidenhärte 61 - 63 HRC
  • Köpfe geschliffen, stahlgrau, mit blau getauchten Antirutsch-Griffen (TL)
  • Aus Qualitätswerkzeugstahl

Merkmal:

  • Ausführung funkenfrei: Nein
  • Backenlänge L3 [mm]: 23,5 mm
  • Gelenkarten: aufgelegtes Gelenk
  • Griffausführung: tauchisoliert
  • Härteverfahren: Induktiv gehärtet
  • Inhalt (Anzahl Stück): 1 tlg.
  • Kopfbreite 1 [mm]: 55,0 mm
  • Kopfstärke T1 [mm]: 25,0 mm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb