Rozwiertaki maszynowe konfigurowalny, bez powłoki, ⌀ nom. DC: 25mm

Nr art.: 164180 25
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 1-2 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ nom. DC (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający
HSS-E
Powłoka
bez powłoki
Pierścień kolorowy
Bez
Min. średnica skrawania 1 stopień DC
24,06 mm
Długość całkowita L
268 mm
Długość użytkowa L1
165 mm
Długość skrawania LC
68 mm
Długość wysięgu A
167 mm
Liczba ostrzy
8
Maks. kąt pochylenia linii śrubowej
8 stopni
Typ narzędzia do rozwiercania
Do otworów przelotowych
Norma
DIN 208 B
Chłodzenie wewnętrzne
nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego
bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego
bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
maks. średnica skrawania 1 stopień DC
25 mm
Zakresy konfiguracji
0,001 mm
Maksymalnie na mokro
nadaje się
Pole tolerancji
C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X
Pozycja złącz
Po stronie maszyny
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1
Chwyt stożkowy
Wykonanie uchwytu
Rozmiar nominalny bez wymiaru, bez chłodzenia
Wielkość uchwytu, bezwymiarowa
3
Długość chwytu LS
99 mm
Jakość
10; 11; 12; 13; 5; 6; 7; 8; 9
Olej
nadaje się
Środek chłodząco-smarowy
tak
Oznaczenie producenta
Maschinen-Reibahle
Możliwość konfiguracji
tak
Naddatek otworu
0,3 mm
Kierunek skrętu
lewe,
Podziałka
Nierówne
Możliwość regulacji
regulacja niemożliwa
Kąt nacięcia
45 stopni
Elementy prowadzące dostępne
nie
rodzaj napędu
Rozwiertak maszynowy
Grupa skrawania
M (stal nierdzewna); N (metale nieżelazne); P (stal)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta
HSS-E
Złącze
Miejsce rozdzielenia 1
Długość funkcjonalna
172,8 mm
Masa
758,1 g
Kierunek skrawania
Prawotnący
Wykonanie narzędzia
Stal lita
Litera określająca kształt numer normy
B
Nośnik danych
Bez nośnika danych
Proces obróbki
rozwiercanie (BRE)
Rodzaj produktu
Rozwiertaki cylindryczne
Zawartość
część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 164180 25
EAN / GTIN 4045197092571
Numer producenta 164180 25
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Al
N
20
aluminium (dające krótki wiór)
N
20
Stal < 500 N/mm²
P
15
Stal < 750 N/mm²
P
10
Stal < 900 N/mm²
P
7
Stal < 1100 N/mm²
P
5
Stal < 1400 N/mm²
P
4
Stal INOX < 900 N/mm²
M
5
Stal INOX > 900 N/mm²
M
5
Ti > 850 N/mm²
S
5
żeliwo szare (sferoidalne)
K
5
Cu
N
13
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Rozwiertaki szlifowane na tolerancję wg zamówienia.
Parzysta liczba zębów o nierównej podziałce. Dzięki temu otwór jest dokładnie okrągły i pozbawiony karbów. Zaokrąglona łysinka na cylindrycznym odcinku ostrzy wygładza otwór i prowadzi rozwiertak. Chwyt stożkowy.

Zastosowanie:

Do rozwiercania otworów przelotowych i nieprzelotowych, gdyż wióry odprowadzane są zgodnie z kierunkiem skrawania. Dzięki krótkiemu nakrojowi również do otworów nieprzelotowych.

Wskazówka:

Dla tolerancji H7 zob. nr 164000.
Pasujące tulejki redukcyjne do narzędzi z chwytem stożkowym MK nr 343000–343530.
Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen!