Maskinbrotsch konfigurerbar 25 mm

Art-nr: 164180 25
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager
  • Skärmaterial: HSS E
  • Norm: DIN 208 B
  • Spiralvinkel: 7-8
  • Invändig: nej
  • Skaft: Morsekona

Produktdetaljer

Tekniska data

Nominell ⌀ DC 25 mm
Beläggning obelagd
Skärmaterial HSS E
Norm DIN 208 B
Spiralvinkel 7-8 grad
Invändig nej
Skaft Morsekona
Användning vid håltyp vid genomgående hål
⌀-Område 24,060 mm - 25,000 mm
Skärlängd Lc 68 mm
Utkragningslängd L1 167 mm
totallängd L 268 mm
Antal skär Z 8
morsekona MK storlek 3
Matning f i stål < 750 N/mm2 0,25 mm/v
Brotschmån för diametern ⌀ riktvärde 0,3 mm - 0,5 mm
Färgring Utan
Produktslag Phillips-BIT

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 164180 25
EAN/GTIN 4045197092571

Användningstabell

Alu
N
20
Alu (kortspånig)
N
20
Stål < 500 N/mm²
P
15
Stål < 750 N/mm²
P
10
Stål < 900 N/mm²
P
7
Stål < 1100 N/mm²
P
5
Stål < 1400 N/mm²
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
5
INOX > 900 N/mm²
M
5
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG(G)
K
5
Cu
N
13
Olja
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Brotschar färdigslipade för passning enligt dina uppgifter.
Jämnt antal skär med oregelbundet avstånd mellan skären. Hålet blir helt runt och fritt från kuggmärken. Den cylindriska stödlisten på ytterdiametern polerar hålet och styr brotschen. Monteringsskaftet är koniskt.

Användningsdata:

För brotschning av genomgående hål, eftersom spånen drivs ut i skärriktningen. Kan även användas till bottenhål tack vare den korta skärfasen.

Anmärkning:

Passande reducermuffar för verktyg med MK-skaft se nr 343000-343530.
För passning H7, se nr 164000.