{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Material tăiș | HSS-E | |
| Strat de acoperire | neacoperită | |
| Inel colorat | Fără | |
| Diametru de tăiere prima etapă min. DC | 24,06 mm | |
| Lungimea totală L | 268 mm | |
| Lungime utilă L1 | 165 mm | |
| Lungime de tăiere LC | 68 mm | |
| Lungime activă A | 167 mm | |
| Număr de tăişuri | 8 | |
| Unghi de rotație max. | 8 grad | |
| Tipul sculei de fricțiune | Pentru gaură străpunsă | |
| Standard | DIN 208 B | |
| Răcire interioară | nu | |
| Intrare lubrifiant de răcire | fără intrarea lubrifiantului de răcire | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | fără ieșirea lubrifiantului de răcire | |
| Diametru de tăiere prima etapă max. DC | 25 mm | |
| Configurabilitate interval | 0,001 mm | |
| Umiditate maximă | recomandat | |
| Câmp de toleranţă | C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Con Morse CM | |
| Design de montare | Dimensiune nominală adimensională fără răcire | |
| Dimensiune prindere, fără dimensiuni | 3 | |
| Lungimea tijei LS | 99 mm | |
| Calitate | 10; 11; 12; 13; 5; 6; 7; 8; 9 | |
| Ulei | recomandat | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Denumirea producătorului | Maschinen-Reibahle | |
| Configurabil | da | |
| Sens de torsionare | pe stânga | |
| Gradaţie | Inegal | |
| Posibilitate de reglare | setare imposibilă | |
| Unghi de tăiere | 45 grad | |
| Elemente de ghidare disponibile | nu | |
| Sistem de antrenare | Alezor de maşină | |
| Grupa de aşchiere | M (oțel inoxidabil); N (metale neferoase); P (oţel) | |
| Material tăiș, denumire producător | HSS-E | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Lungime funcţională | 172,8 mm | |
| Greutate | 758,1 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Proiectarea sculei | Oțel solid | |
| Formular scrisoare Număr standard | B | |
| Suportul informatic | Fără suport de date | |
| Procedeu de prelucrare | frecare (BRE) | |
| Tip produs | Alezor din carbură | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 164180 25 | |
| EAN / GTIN | 4045197092571 | |
| Număr producător | 164180 25 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |