{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Materiał skrawający | HSS-E | |
| Powłoka | bez powłoki | |
| Pierścień kolorowy | Bez | |
| Min. średnica skrawania 1 stopień DC | 12,06 mm | |
| Długość całkowita L | 182 mm | |
| Długość użytkowa L1 | 113 mm | |
| Długość skrawania LC | 44 mm | |
| Długość wysięgu A | 115 mm | |
| Liczba ostrzy | 6 | |
| Maks. kąt pochylenia linii śrubowej | 8 stopni | |
| Typ narzędzia do rozwiercania | Do otworów przelotowych | |
| Norma | DIN 208 B | |
| Chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Maks. średnica skrawania 1 stopień DC | 12,6 mm | |
| Zakresy konfiguracji | 0,001 mm | |
| Maksymalnie na mokro | nadaje się | |
| Pole tolerancji | C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | Chwyt stożkowy | |
| Kod miejsca rozdzielenia | MKG00102085 | |
| Wykonanie uchwytu | Rozmiar nominalny bez wymiaru, bez chłodzenia | |
| Wielkość uchwytu, bezwymiarowa | 1 | |
| Długość chwytu LS | 65,5 mm | |
| Jakość | 10; 11; 12; 13; 5; 6; 7; 8; 9 | |
| Olej | nadaje się | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Oznaczenie producenta | Maschinen-Reibahle | |
| Możliwość konfiguracji | tak | |
| Naddatek otworu | 0,2 mm | |
| Długość nakroju | 0,7 mm | |
| Kierunek skrętu | lewe, | |
| Podziałka | Nierówne | |
| Kąt nacięcia | 45 stopni | |
| Rodzaj napędu | Rozwiertak maszynowy | |
| Grupa skrawania | M (stal nierdzewna); N (metale nieżelazne); P (stal) | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | HSS-E | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Długość funkcjonalna | 119 mm | |
| Masa | 127 g | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Litera określająca kształt numer normy | B | |
| Nośnik danych | Bez nośnika danych | |
| Proces obróbki | rozwiercanie (BRE) | |
| Rodzaj produktu | Rozwiertaki cylindryczne | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 164180 12,5 | |
| EAN / GTIN | 4045197092328 | |
| Numer producenta | 164180 12,5 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |