Rozwiertaki maszynowe konfigurowalny, bez powłoki, ⌀ nom. DC: 7,5mm

Nr art.: 164180 7,5
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 1-2 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ nom. DC (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający HSS-E
Powłoka bez powłoki
Pierścień kolorowy Bez
Min. średnica skrawania 1 stopień DC 7,06 mm
Długość całkowita L 150 mm
Długość użytkowa L1 86 mm
Długość skrawania LC 31 mm
Długość wysięgu A 88 mm
Liczba ostrzy 6
Maks. kąt pochylenia linii śrubowej 8 stopni
Typ narzędzia do rozwiercania Do otworów przelotowych
Norma DIN 208 B
Chłodzenie wewnętrzne nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
maks. średnica skrawania 1 stopień DC 7,5 mm
Zakresy konfiguracji 0,001 mm
Maksymalnie na mokro nadaje się
Pole tolerancji C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 Chwyt stożkowy
Wykonanie uchwytu Rozmiar nominalny bez wymiaru, bez chłodzenia
Wielkość uchwytu, bezwymiarowa 1
Długość chwytu LS 65,5 mm
Jakość 10; 11; 12; 13; 5; 6; 7; 8; 9
Olej nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta Maschinen-Reibahle
Możliwość konfiguracji tak
Naddatek otworu 0,1 mm
Kierunek skrętu lewe,
Podziałka Nierówne
Możliwość regulacji regulacja niemożliwa
Kąt nacięcia 45 stopni
Elementy prowadzące dostępne nie
rodzaj napędu Rozwiertak maszynowy
Grupa skrawania M (stal nierdzewna); N (metale nieżelazne); P (stal)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HSS-E
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość funkcjonalna 87,2 mm
Masa 68 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Stal lita
Litera określająca kształt numer normy B
Nośnik danych Bez nośnika danych
Proces obróbki rozwiercanie (BRE)
Rodzaj produktu Rozwiertaki cylindryczne
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 164180 7,5
EAN / GTIN 4045197092229
Numer producenta 164180 7,5
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Al
N
20
aluminium (dające krótki wiór)
N
20
Stal < 500 N/mm²
P
15
Stal < 750 N/mm²
P
10
Stal < 900 N/mm²
P
7
Stal < 1100 N/mm²
P
5
Stal < 1400 N/mm²
P
4
Stal INOX < 900 N/mm²
M
5
Stal INOX > 900 N/mm²
M
5
Ti > 850 N/mm²
S
5
żeliwo szare (sferoidalne)
K
5
Cu
N
13
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Rozwiertaki szlifowane na tolerancję wg zamówienia.
Parzysta liczba zębów o nierównej podziałce. Dzięki temu otwór jest dokładnie okrągły i pozbawiony karbów. Zaokrąglona łysinka na cylindrycznym odcinku ostrzy wygładza otwór i prowadzi rozwiertak. Chwyt stożkowy.

Zastosowanie:

Do rozwiercania otworów przelotowych i nieprzelotowych, gdyż wióry odprowadzane są zgodnie z kierunkiem skrawania. Dzięki krótkiemu nakrojowi również do otworów nieprzelotowych.

Wskazówka:

Dla tolerancji H7 zob. nr 164000.
Pasujące tulejki redukcyjne do narzędzi z chwytem stożkowym MK nr 343000–343530.
Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen!