Strojní výstružník konfigurovatelný, bez povlaku, Jmenovitý ⌀ DC: 25mm

Artiklové číslo: 164180 25
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Jmenovitý ⌀ DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál HSS-E
Povlak bez povlaku
Barevný kroužek Bez
Průměr břitu 1. stupeň min. DC 24,06 mm
Celková délka L 268 mm
Užitná délka L1 165 mm
Délka břitu, řezné hrany LC 68 mm
Nepodepřená délka A 167 mm
Počet břitů 8
Úhel šroubovice max. 8 stupně
Typ nástroje pro vystružování Pro průchozí otvor
Norma DIN 208 B
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Průměr břitu 1. stupeň max. DC 25 mm
Konfigurovatelnost intervalu 0,001 mm
Mokré maximální vhodný
Toleranční pole C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1 Morse kužel MK
Provedení upínače Jmenovitá velikost bez udání rozměrů bez chlazení
Velikost upínače, bezrozměrná 3
Délka stopky LS 99 mm
Kvalita 10; 11; 12; 13; 5; 6; 7; 8; 9
Olej vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce Maschinen-Reibahle
Konfigurovatelný ano
Přídavek otvoru 0,3 mm
Směr šroubovice levý
Dělení Nestejné
Možnost nastavení nastavení není možné
Úhel naříznutí 45 stupně
Vodicí prvky dostupné ne
Druh pohonu Strojní výstružník
Skupina obrobitelnosti M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce HSS-E
Rozhraní Odpojovací místo 1
Funkční délka 172,8 mm
Hmotnost 758,1 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plná ocel
Označení tvaru podle normy B
Nosič dat Bez datového nosiče
Postupy obrábění vystružování (BRE)
Druh produktu Válcový výstružník
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 164180 25
EAN / GTIN 4045197092571
Číslo výrobce 164180 25
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Alu
N
20
Hliník (krátké třísky)
N
20
Ocel < 500 N/mm²
P
15
Ocel < 750 N/mm²
P
10
Ocel < 900 N/mm
P
7
Ocel < 1100 N/mm²
P
5
Ocel < 1400 N/mm
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
5
INOX > 900 N/mm²
M
5
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG(G)
K
5
Cu
N
13
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Výstružníky se vybrušují pro lícování podle uvedených údajů.
Sudý počet zubů s nestejnou roztečí. Díky tomu je otvor zcela kruhový a bez nepravidelností. Rotační fazetka na válcové části břitu vyhlazuje otvor a vede výstružník. Kuželová upínací stopka.

Použití:

Pro vystružení průchozích otvorů s odváděním třísek ve směru řezu. Díky krátkému náběhu lze použít i pro slepé otvory.

Poznámka:

Pro lícování H7 viz č. 164000.
Vhodná redukční pouzdra pro nástroje se stopkou MK viz č. 343000-343530.
Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen!