Rozwiertaki maszynowe konfigurowalny, bez powłoki, ⌀ nom. DC: 15mm

Nr art.: 164180 15
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 1-2 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ nom. DC (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający
HSS-E
Powłoka
bez powłoki
Pierścień kolorowy
Bez
Min. średnica skrawania 1 stopień DC
14,51 mm
Długość całkowita L
204 mm
Długość użytkowa L1
119 mm
Długość skrawania LC
50 mm
Długość wysięgu A
121 mm
Liczba ostrzy
8
Maks. kąt pochylenia linii śrubowej
8 stopni
Typ narzędzia do rozwiercania
Do otworów przelotowych
Norma
DIN 208 B
Chłodzenie wewnętrzne
nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego
bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego
bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
maks. średnica skrawania 1 stopień DC
15,05 mm
Zakresy konfiguracji
0,001 mm
Maksymalnie na mokro
nadaje się
Pole tolerancji
C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X
Pozycja złącz
Po stronie maszyny
Typ uchwytu
Chwyt stożkowy
Kod miejsca rozdzielenia
MKG00202085
Wykonanie uchwytu
Rozmiar nominalny bez wymiaru, bez chłodzenia
Wielkość uchwytu, bezwymiarowa
2
Długość chwytu LS
80 mm
Jakość
10; 11; 12; 13; 5; 6; 7; 8; 9
Olej
nadaje się
Środek chłodząco-smarowy
tak
Oznaczenie producenta
Maschinen-Reibahle
Możliwość konfiguracji
tak
Naddatek otworu
0,2 mm
Długość nakroju
0,7 mm
Kierunek skrętu
lewe,
Podziałka
Nierówne
Kąt nacięcia
45 stopni
rodzaj napędu
Rozwiertak maszynowy
Grupa skrawania
M (stal nierdzewna); N (metale nieżelazne); P (stal)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta
HSS-E
Złącze
Miejsce rozdzielenia 1
Długość funkcjonalna
128 mm
Masa
247 g
Kierunek skrawania
Prawotnący
Litera określająca kształt numer normy
B
Nośnik danych
Bez nośnika danych
Proces obróbki
rozwiercanie (BRE)
Rodzaj produktu
Rozwiertaki cylindryczne
Zawartość
część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 164180 15
EAN / GTIN 4045197092373
Numer producenta 164180 15
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Al
N
20
aluminium (dające krótki wiór)
N
20
Stal < 500 N/mm²
P
15
Stal < 750 N/mm²
P
10
Stal < 900 N/mm²
P
7
Stal < 1100 N/mm²
P
5
Stal < 1400 N/mm²
P
4
Stal INOX < 900 N/mm²
M
5
Stal INOX > 900 N/mm²
M
5
Ti > 850 N/mm²
S
5
żeliwo szare (sferoidalne)
K
5
Cu
N
13
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Rozwiertaki szlifowane na tolerancję wg zamówienia.
Parzysta liczba zębów o nierównej podziałce. Dzięki temu otwór jest dokładnie okrągły i pozbawiony karbów. Zaokrąglona łysinka na cylindrycznym odcinku ostrzy wygładza otwór i prowadzi rozwiertak. Chwyt stożkowy.

Zastosowanie:

Do rozwiercania otworów przelotowych i nieprzelotowych, gdyż wióry odprowadzane są zgodnie z kierunkiem skrawania. Dzięki krótkiemu nakrojowi również do otworów nieprzelotowych.

Wskazówka:

Dla tolerancji H7 zob. nr 164000.
Pasujące tulejki redukcyjne do narzędzi z chwytem stożkowym MK nr 343000–343530.
Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen!