{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Materiał skrawający |
HSS-E
|
|
| Powłoka |
bez powłoki
|
|
| Pierścień kolorowy |
Bez
|
|
| Min. średnica skrawania 1 stopień DC |
7,51 mm
|
|
| Długość całkowita L |
156 mm
|
|
| Długość użytkowa L1 |
86 mm
|
|
| Długość skrawania LC |
33 mm
|
|
| Długość wysięgu A |
88 mm
|
|
| Liczba ostrzy |
6
|
|
| Maks. kąt pochylenia linii śrubowej |
8 stopni
|
|
| Typ narzędzia do rozwiercania |
Do otworów przelotowych
|
|
| Norma |
DIN 208 B
|
|
| Chłodzenie wewnętrzne |
nie
|
|
| Wlot płynu chłodząco-smarowego |
bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
|
|
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego |
bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
|
|
| maks. średnica skrawania 1 stopień DC |
8,05 mm
|
|
| Zakresy konfiguracji |
0,001 mm
|
|
| Maksymalnie na mokro |
nadaje się
|
|
| Pole tolerancji |
C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X
|
|
| Pozycja złącz |
Po stronie maszyny
|
|
| Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 |
Chwyt stożkowy
|
|
| Wykonanie uchwytu |
Rozmiar nominalny bez wymiaru, bez chłodzenia
|
|
| Wielkość uchwytu, bezwymiarowa |
1
|
|
| Długość chwytu LS |
65,5 mm
|
|
| Jakość |
10; 11; 12; 13; 5; 6; 7; 8; 9
|
|
| Olej |
nadaje się
|
|
| Środek chłodząco-smarowy |
tak
|
|
| Oznaczenie producenta |
Maschinen-Reibahle
|
|
| Możliwość konfiguracji |
tak
|
|
| Naddatek otworu |
0,1 mm
|
|
| Kierunek skrętu |
lewe,
|
|
| Podziałka |
Nierówne
|
|
| Możliwość regulacji |
regulacja niemożliwa
|
|
| Kąt nacięcia |
45 stopni
|
|
| Elementy prowadzące dostępne |
nie
|
|
| rodzaj napędu |
Rozwiertak maszynowy
|
|
| Grupa skrawania |
M (stal nierdzewna); N (metale nieżelazne); P (stal)
|
|
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta |
HSS-E
|
|
| Złącze |
Miejsce rozdzielenia 1
|
|
| Długość funkcjonalna |
93,2 mm
|
|
| Masa |
75,2 g
|
|
| Kierunek skrawania |
Prawotnący
|
|
| Wykonanie narzędzia |
Stal lita
|
|
| Litera określająca kształt numer normy |
B
|
|
| Nośnik danych |
Bez nośnika danych
|
|
| Proces obróbki |
rozwiercanie (BRE)
|
|
| Rodzaj produktu |
Rozwiertaki cylindryczne
|
|
| Zawartość |
część pojedyncza
|
| Numer artykułu | 164180 8 | |
| EAN / GTIN | 4045197092236 | |
| Numer producenta | 164180 8 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |