{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Materiał skrawający |
HSS-E
|
|
| Powłoka |
bez powłoki
|
|
| Pierścień kolorowy |
zielony
|
|
| Min. średnica skrawania 1 stopień DC |
4,45 mm
|
|
| Długość całkowita L |
80 mm
|
|
| Długość użytkowa L1 |
49 mm
|
|
| Długość skrawania LC |
21 mm
|
|
| Długość wysięgu A |
51 mm
|
|
| Liczba ostrzy |
6
|
|
| Średnica trzonka DS |
5 mm
|
|
| Maks. kąt pochylenia linii śrubowej |
7 stopni
|
|
| Typ narzędzia do rozwiercania |
Do otworów przelotowych
|
|
| Norma |
Werksnorm
|
|
| Chłodzenie wewnętrzne |
nie
|
|
| Wlot płynu chłodząco-smarowego |
bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
|
|
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego |
bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
|
|
| Pozycja złącz |
Po stronie maszyny
|
|
| Typ uchwytu |
chwyt walcowy
|
|
| Kod miejsca rozdzielenia |
ZYL00500100
|
|
| Kształt uchwytu |
Chwyt gładki
|
|
| Wykonanie uchwytu |
wymiar metryczny
|
|
| Wielkość uchwytu, metryczna |
5 mm
|
|
| Klasa tolerancji uchwytu |
h6
|
|
| Długość chwytu LS |
28 mm
|
|
| Środek chłodząco-smarowy |
tak
|
|
| Oznaczenie producenta |
NC-Reibahle
|
|
| Możliwość konfiguracji |
nie
|
|
| Naddatek otworu |
0,1 mm
|
|
| Długość nakroju |
0,4 mm
|
|
| Kierunek skrętu |
lewe,
|
|
| Dokładność wyważenia |
F/12000
|
|
| Możliwość regulacji |
regulacja niemożliwa
|
|
| Kąt nacięcia |
45 stopni
|
|
| Elementy prowadzące dostępne |
nie
|
|
| rodzaj napędu |
Rozwiertak maszynowy
|
|
| oznaczenie normy materiału skrawającego, 2. priorytet |
HSS-E
|
|
| oznaczenie normy materiału skrawającego, 3. priorytet |
HSS-E
|
|
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta |
HSS-E
|
|
| Złącze |
Miejsce rozdzielenia 1
|
|
| Górna odchyłka średnicy nominalnej |
0,004 mm
|
|
| Dolna odchyłka średnicy nominalnej |
0 mm
|
|
| Długość funkcjonalna |
51 mm
|
|
| Maks. prędkość obrotowa |
5 000 min-1
|
|
| Masa |
9 g
|
|
| Kierunek skrawania |
Prawotnący
|
|
| Wykonanie narzędzia |
Stal lita
|
|
| Proces obróbki |
rozwiercanie (BRE)
|
|
| Rodzaj produktu |
Rozwiertaki cylindryczne
|
|
| Zawartość |
część pojedyncza
|
| Numer artykułu | 162902 4,45 | |
| EAN / GTIN | 4062406139025 | |
| Numer producenta | 162902 4,45 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |