{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Materiał skrawający | HSS-E | |
| Powłoka | bez powłoki | |
| Pierścień kolorowy | zielony | |
| Min. średnica skrawania 1 stopień DC | 7,87 mm | |
| Długość całkowita L | 117 mm | |
| Długość użytkowa L1 | 79 mm | |
| Długość skrawania LC | 33 mm | |
| Długość wysięgu A | 86 mm | |
| Liczba ostrzy | 6 | |
| Średnica trzonka DS | 8 mm | |
| Maks. kąt pochylenia linii śrubowej | 8 stopni | |
| Typ narzędzia do rozwiercania | Do otworów przelotowych | |
| Norma | Werksnorm | |
| Chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Maks. średnica skrawania 1 stopień DC | 7,875 mm | |
| Zakresy konfiguracji | 0,01 mm | |
| Pole tolerancji | H | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Kod miejsca rozdzielenia | ZYL00800100 | |
| Kształt uchwytu | Chwyt gładki | |
| Wykonanie uchwytu | wymiar metryczny | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 0080 mm | |
| Klasa tolerancji uchwytu | h6 | |
| Długość chwytu LS | 36 mm | |
| Średnica uchwytu, klasa tolerancji ISO | 8 mm | |
| Średnica uchwytu, dolna odchyłka wymiaru | -0,009 mm | |
| Jakość | 7 | |
| Możliwość konfiguracji | tak | |
| Naddatek otworu | 0,1 mm | |
| Wiercony otwór 1. stopnia, klasa tolerancji ISO | H7 | |
| Wiercony otwór 1. stopnia, górna odchyłka wymiaru | 0,005 mm | |
| Wiercony otwór 1. stopnia, dolna odchyłka wymiaru | 0 mm | |
| Długość nakroju | 0,5 mm | |
| Kierunek skrętu | lewe, | |
| Dokładność wyważenia | F/12000 | |
| Podziałka | takie same | |
| Kąt nacięcia | 45 stopni | |
| Kształt nakroju | 0.5 | |
| Elementy prowadzące dostępne | nie | |
| Rodzaj napędu | Rozwiertak maszynowy | |
| Oznaczenie normy materiału skrawającego, 2. priorytet | HSS-E | |
| Oznaczenie normy materiału skrawającego, 3. priorytet | HSS-E | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | HSS-E | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Górna odchyłka średnicy nominalnej | 0,005 mm | |
| Dolna odchyłka średnicy nominalnej | 0 mm | |
| Długość funkcjonalna | 80 mm | |
| Maks. prędkość obrotowa | 5 000 min-1 | |
| Masa | 35 g | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Wykonanie narzędzia | Stal lita | |
| Proces obróbki | Rozwiercanie (BAB) | |
| Rodzaj produktu | Rozwiertaki cylindryczne | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 162902 7,87 | |
| EAN / GTIN | 4062406142445 | |
| Numer producenta | 162902 7,87 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |