Rozwiertaki NC, bez powłoki, ⌀ nom. DC: 3,96mm

Nr art.: 162902 3,96
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
22 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ nom. DC (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający HSS-E
Powłoka bez powłoki
Pierścień kolorowy zielony
Min. średnica skrawania 1 stopień DC 3,96 mm
Długość całkowita L 75 mm
Długość użytkowa L1 44 mm
Długość skrawania LC 19 mm
Długość wysięgu A 46 mm
Liczba ostrzy 6
Średnica trzonka DS 4 mm
Maks. kąt pochylenia linii śrubowej 7 stopni
Typ narzędzia do rozwiercania Do otworów przelotowych
Norma Werksnorm
Chłodzenie wewnętrzne nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL00400100
Kształt uchwytu Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 4 mm
Sposób mocowania Czop
Klasa tolerancji uchwytu h6
Długość chwytu LS 28 mm
Średnica uchwytu, górna odchyłka wymiaru 0 mm
Średnica uchwytu, dolna odchyłka wymiaru -0,008 mm
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta NC-Reibahle
Możliwość konfiguracji nie
Naddatek otworu 0,1 mm
Wiercony otwór 1. stopnia, górna odchyłka wymiaru 0,004 mm
Wiercony otwór 1. stopnia, dolna odchyłka wymiaru 0 mm
Długość nakroju 0,4 mm
Kierunek skrętu lewe,
Dokładność wyważenia F/12000
Możliwość regulacji regulacja niemożliwa
Kąt nacięcia 45 stopni
rodzaj napędu Rozwiertak maszynowy
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HSS-E
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Górna odchyłka średnicy nominalnej 0,004 mm
Dolna odchyłka średnicy nominalnej 0 mm
Długość funkcjonalna 46 mm
Maks. prędkość obrotowa 5 000 min-1
Masa 5 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Stal lita
Nośnik danych Bez nośnika danych
Proces obróbki rozwiercanie (BRE)
Rodzaj produktu Rozwiertaki cylindryczne
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 162902 3,96
EAN / GTIN 4062406138431
Numer producenta 162902 3,96
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Al
N
20
aluminium (dające krótki wiór)
N
20
Stal < 500 N/mm²
P
15
Stal < 750 N/mm²
P
10
Stal < 900 N/mm²
P
7
Stal < 1100 N/mm²
P
5
Stal < 1400 N/mm²
P
4
Stal INOX < 900 N/mm²
M
5
Stal INOX > 900 N/mm²
M
5
Ti > 850 N/mm²
S
5
żeliwo szare (sferoidalne)
K
5
CuZn
N
13
uniw.
 
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Do stosowania w obrabiarkach NC, zbliżone do DIN 212, chwyt prosty, do znormalizowanych uchwytów, zwłaszcza do zacisków hydraulicznych albo uchwytów precyzyjnych.Wysoka dokładność ruchu obrotowego i niezawodność procesu. Nie trzeba stosować uchwytów specjalnych.
Z długimi ostrzami i lewoskrętną linią śrubową.
Rozwiertaki jak 162900, ale w rozmiarze 1/100.
Charakterystyka tolerancji:
Rozmiar 1,01 – 5,5: tolerancja wykonawcza lub tolerancja ostrza 0 / +0,004 mm.
Rozmiar 5,51 – 12,05: tolerancja wykonawcza lub tolerancja ostrza 0 / +0,005 mm.
Przykład zamówienia:
żądana ⌀ 6,24 mm – informacja o zamówieniu: Artykuł nr 162902 6,24.
Dostarczany jest rozwiertak 6,24 mm z tolerancją 0 / +0,005 mm.
Czas dostawy w zależności od dostępności w magazynie lub maks. 1 tydzień roboczy.

Średnicę wymaganą w przypadku żądanej tolerancji można wybrać na podstawie poniższej tabeli. Ten sam rozwiertak pokrywa często również inne tolerancje, ponieważ wymiary tolerancji mogą się na siebie nakładać.

Wskazówka:

Wymiary rozwiertaków w liczbach całkowitych i stopniowane co 1/10 dla tolerancji H7 patrz nr 162900.
Rozwiertaki do innych średnic i tolerancji patrz nr 162951.