Rozwiertaki NC, bez powłoki, ⌀ nom. DC: 3,42mm

Nr art.: 162902 3,42
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostępne w ciągu 1-2 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ nom. DC (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający HSS-E
Powłoka bez powłoki
Pierścień kolorowy zielony
Min. średnica skrawania 1 stopień DC 3,42 mm
Długość całkowita L 70 mm
Długość użytkowa L1 40 mm
Długość skrawania LC 18 mm
Długość wysięgu A 42 mm
Liczba ostrzy 6
Średnica trzonka DS 4 mm
Maks. kąt pochylenia linii śrubowej 7 stopni
Typ narzędzia do rozwiercania Do otworów przelotowych
Norma Werksnorm
Chłodzenie wewnętrzne nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL00400100
Kształt uchwytu Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 4 mm
Klasa tolerancji uchwytu h6
Długość chwytu LS 28 mm
Średnica uchwytu, górna odchyłka wymiaru 0 mm
Średnica uchwytu, dolna odchyłka wymiaru -0,008 mm
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta NC-Reibahle
Możliwość konfiguracji nie
Naddatek otworu 0,1 mm
Wiercony otwór 1. stopnia, górna odchyłka wymiaru 0,004 mm
Wiercony otwór 1. stopnia, dolna odchyłka wymiaru 0 mm
Długość nakroju 0,9 mm
Kierunek skrętu lewe,
Dokładność wyważenia F/12000
Możliwość regulacji regulacja niemożliwa
Kąt nacięcia 15 stopni
rodzaj napędu Rozwiertak maszynowy
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HSS-E
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Górna odchyłka średnicy nominalnej 0,004 mm
Dolna odchyłka średnicy nominalnej 0 mm
Długość funkcjonalna 41 mm
Maks. prędkość obrotowa 5 000 min-1
Masa 4,2 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Stal lita
Nośnik danych Bez nośnika danych
Proces obróbki rozwiercanie (BRE)
Rodzaj produktu Rozwiertaki cylindryczne
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 162902 3,42
EAN / GTIN 4062406137892
Numer producenta 162902 3,42
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Al
N
20
aluminium (dające krótki wiór)
N
20
Stal < 500 N/mm²
P
15
Stal < 750 N/mm²
P
10
Stal < 900 N/mm²
P
7
Stal < 1100 N/mm²
P
5
Stal < 1400 N/mm²
P
4
Stal INOX < 900 N/mm²
M
5
Stal INOX > 900 N/mm²
M
5
Ti > 850 N/mm²
S
5
żeliwo szare (sferoidalne)
K
5
CuZn
N
13
uniw.
 
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Provedení:

Provedení pro NC stroje podobné DIN 212 s ⌀ sudé stopky pro standardizované upínače speciálně v hydraulických upínacích trnech nebo vysoce přesných upínacích trnech. Pro nejvyšší přesnost obvodové házivosti a bezpečnost pracovního procesu. Není nutné opatřovat zvláštní upínače.
S dlouhými břity a levotočivou spirálou.
Výstružníky jako 162900, ale v rozměru 1/100.
Údaje o toleranci:
Velikost 1,01–5,5: výrobní resp. řezná tolerance 0 / +0,004 mm.
Velikost 5,51–12,05: výrobní resp. řezná tolerance 0 / +0,005 mm.
Příklad objednávky:
Požadovaný ⌀ 6,24 mm - údaje na objednávce: Katalogové číslo 162902 6,24.
Dodán bude výstružník s 6,24 mm v toleranci 0 / +0,005 mm.
Dodací doba podle dostupnosti ze skladu nebo max. 1 pracovní týden.

Průměr potřebný k požadovanému lícování je uveden v tabulce níže. Často bývají jedním výstružníkem pokryta i další lícování, protože se míry tolerance mohou překrývat.

Poznámka:

Výstružníky v celočíselném rozměru a v 1/10 rozměru pro H7 lícování viz č. 162900.
Výstružníky pro průměr a lícování dle údaje viz č. 162951.