Rozwiertaki NC, bez powłoki, ⌀ nom. DC: 9,31mm

Nr art.: 162902 9,31
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostępne w ciągu 1-2 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ nom. DC (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający HSS-E
Powłoka bez powłoki
Pierścień kolorowy zielony
Min. średnica skrawania 1 stopień DC 9,31 mm
Długość całkowita L 125 mm
Długość użytkowa L1 81 mm
Długość skrawania LC 36 mm
Długość wysięgu A 83 mm
Liczba ostrzy 6
Średnica trzonka DS 10 mm
Maks. kąt pochylenia linii śrubowej 8 stopni
Typ narzędzia do rozwiercania Do otworów przelotowych
Norma Werksnorm
Chłodzenie wewnętrzne nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL01000100
Kształt uchwytu Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 10 mm
Sposób mocowania Czop
Klasa tolerancji uchwytu h6
Długość chwytu LS 40 mm
Średnica uchwytu, górna odchyłka wymiaru 0 mm
Średnica uchwytu, dolna odchyłka wymiaru -0,011 mm
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta NC-Reibahle
Możliwość konfiguracji nie
Naddatek otworu 0,1 mm
Wiercony otwór 1. stopnia, górna odchyłka wymiaru 0,005 mm
Wiercony otwór 1. stopnia, dolna odchyłka wymiaru 0 mm
Długość nakroju 0,5 mm
Kierunek skrętu lewe,
Dokładność wyważenia F/12000
Podziałka Nierówne
Możliwość regulacji regulacja niemożliwa
Kąt nacięcia 45 stopni
Elementy prowadzące dostępne nie
rodzaj napędu Rozwiertak maszynowy
Oznaczenie normy materiału skrawającego, 2. priorytet HSS-E
Oznaczenie normy materiału skrawającego, 3. priorytet HSS-E
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HSS-E
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Górna odchyłka średnicy nominalnej 0,005 mm
Dolna odchyłka średnicy nominalnej 0 mm
Długość funkcjonalna 84 mm
Maks. prędkość obrotowa 5 000 min-1
Masa 57 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Stal lita
Nośnik danych Bez nośnika danych
Proces obróbki rozwiercanie (BRE)
Rodzaj produktu Rozwiertaki cylindryczne
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 162902 9,31
EAN / GTIN 4062406143886
Numer producenta 162902 9,31
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Al
N
20
aluminium (dające krótki wiór)
N
20
Stal < 500 N/mm²
P
15
Stal < 750 N/mm²
P
10
Stal < 900 N/mm²
P
7
Stal < 1100 N/mm²
P
5
Stal < 1400 N/mm²
P
4
Stal INOX < 900 N/mm²
M
5
Stal INOX > 900 N/mm²
M
5
Ti > 850 N/mm²
S
5
żeliwo szare (sferoidalne)
K
5
CuZn
N
13
uniw.
 
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Do stosowania w obrabiarkach NC, zbliżone do DIN 212, chwyt prosty, do znormalizowanych uchwytów, zwłaszcza do zacisków hydraulicznych albo uchwytów precyzyjnych.Wysoka dokładność ruchu obrotowego i niezawodność procesu. Nie trzeba stosować uchwytów specjalnych.
Z długimi ostrzami i lewoskrętną linią śrubową.
Rozwiertaki jak 162900, ale w rozmiarze 1/100.
Charakterystyka tolerancji:
Rozmiar 1,01 – 5,5: tolerancja wykonawcza lub tolerancja ostrza 0 / +0,004 mm.
Rozmiar 5,51 – 12,05: tolerancja wykonawcza lub tolerancja ostrza 0 / +0,005 mm.
Przykład zamówienia:
żądana ⌀ 6,24 mm – informacja o zamówieniu: Artykuł nr 162902 6,24.
Dostarczany jest rozwiertak 6,24 mm z tolerancją 0 / +0,005 mm.
Czas dostawy w zależności od dostępności w magazynie lub maks. 1 tydzień roboczy.

Średnicę wymaganą w przypadku żądanej tolerancji można wybrać na podstawie poniższej tabeli. Ten sam rozwiertak pokrywa często również inne tolerancje, ponieważ wymiary tolerancji mogą się na siebie nakładać.

Wskazówka:

Wymiary rozwiertaków w liczbach całkowitych i stopniowane co 1/10 dla tolerancji H7 patrz nr 162900.
Rozwiertaki do innych średnic i tolerancji patrz nr 162951.