Alezoare pentru maşini cu comandă numerică, neacoperită, ⌀ nominal DC: 4,45mm

Cod articol.: 162902 4,45
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ nominal DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară Nu
Intrare lubrifiant de răcire Fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire Fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Lubrifiant de răcire Da
Diametru de tăiere prima etapă max. 4,454 mm
Câmp de toleranţă H
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL00500100
Formular de înregistrare Suprafață de prindere dreaptă
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 0050 mm
Tip de prindere Cep
Clasa de toleranță la prindere h6
Diametrul cozii 5 mm
Lungimea cozii 28 mm
Diametru de prindere, clasa de toleranță ISO 5 mm
Diametru de prindere, dimensiune superioară 0 mm
Diametru de prindere, dimensiune inferioară -0,008 mm
Dimensiunea superioară diametrul nominal 0,004 mm
Dimensiune inferioară diametru nominal 0 mm
Calitate 7
Tip de coadă HA
Diametru de tăiere prima etapă min. 4,45 mm
Configurabil Da
Măsurarea alezajului 0,1 mm
Alezaj care urmează să fie produs Etapa 1, clasa de toleranță ISO H7
Alezaj care urmează să fie produs Etapa 1, dimensiunea superioară 0,004 mm
Alezaj care urmează să fie produs Etapa 1, dimensiunea inferioară 0 mm
Lungime de tăiere 21 mm
Lungime tăiere 0,4 mm
Număr de tăişuri 6
Sens de torsionare pe stânga
Unghi de rotație max. 7 grad
Echilibrarea calității F/12000
Gradaţie la fel de bun
Posibilitate de reglare setare imposibilă
Unghi de tăiere 45 grad
Forma tăiere 0.4
Tipul sculei de fricțiune Pentru gaură străpunsă
Elemente de ghidare disponibile Nein
Sistem de antrenare Alezor de maşină
Material tăiș HSS-E
Denumire standard material de tăiere, 2. Prioritate HSS-E
Denumire standard material de tăiere, 3. Prioritate HSS-E
Material tăiș, denumire producător HSS-E
Strat de acoperire neacoperită
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime activă 51 mm
Lungime utilă 50 mm
Lungimea totală 80 mm
Lungime funcţională 51 mm
Turaţie max. 5.000 min-1
Greutate 9 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Oțel solid
Standard Werksnorm
Procedeu de prelucrare Sfredelire (BAB)
Inel colorat verde
Tip produs Alezor din carbură
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 162902 4,45
EAN / GTIN 4062406139025
Număr producător 162902 4,45
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu
N
20
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
20
Oţel < 500 N/mm²
P
15
Oţel < 750 N/mm²
P
10
Oţel < 900 N/mm²
P
7
Oţel < 1100 N/mm²
P
5
Oţel < 1400 N/mm²
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
5
INOX > 900 N/mm²
M
5
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG(G)
K
5
CuZn
N
13
Uni
 
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Model recomandat pentru maşinile cu comandă numerică similar DIN 212 cu ⌀ cozii cilindrice, recomandat pentru prindere standardizată în special în mandrină reglabilă cu prindere hidraulică sau în mandrina de mare precizie. Pentru o concentricitate precisă şi siguranţa procesului. Nu este necesară achiziţionarea de suporturi speciale.
Cu tăiş lung şi spiră pe stânga.
Alezoare precum 162900, totuşi la o dimensiune de 1/100.
Informaţii privind toleranţele:
Mărimea 1,01 – 5,5: toleranţă de fabricaţie sau a tăişului 0 / +0,004 mm.
Mărimea 5,51 – 12,05: toleranţă de fabricaţie sau a tăişului 0 / +0,005 mm.
Exemplu de comandă:
⌀ dorit 6,24 mm - date comandă: Cod articol 162902 6,24.
Se livrează alezor de 6,24 mm cu o toleranţă de 0 / +0,005 mm.
Timpul de livrare diferă în funcţie de disponibilitatea din stoc şi este de max. 1 săptămână lucrătoare.

Consultaţi tabelul de mai jos pentru a găsi diametrul pentru ajustarea dorită. Deseori alezorul acoperă şi alte ajustări, deoarece toleranţele se pot suprapune.

Notă:

Pentru alezoare cu valoare întreagă şi dimensiuni de 1/10 pentru toleranţă H7 consultaţi Cod 162900.
Pentru alezoare cu alte diametre şi toleranţe conform specificaţiilor consultaţi Cod 162951.