Rozwiertaki NC, bez powłoki, ⌀ nom. DC: 9,44mm

Nr art.: 162902 9,44
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostępne w ciągu 1-2 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ nom. DC (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający
HSS-E
Powłoka
bez powłoki
Pierścień kolorowy
zielony
Min. średnica skrawania 1 stopień DC
9,44 mm
Długość całkowita L
125 mm
Długość użytkowa L1
81 mm
Długość skrawania LC
36 mm
Długość wysięgu A
83 mm
Liczba ostrzy
6
Średnica trzonka DS
10 mm
Maks. kąt pochylenia linii śrubowej
8 stopni
Typ narzędzia do rozwiercania
Do otworów przelotowych
Norma
Werksnorm
Chłodzenie wewnętrzne
nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego
bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego
bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Pozycja złącz
Po stronie maszyny
Typ uchwytu
chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia
ZYL01000100
Kształt uchwytu
Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu
wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna
10 mm
Klasa tolerancji uchwytu
h6
Długość chwytu LS
40 mm
Środek chłodząco-smarowy
tak
Oznaczenie producenta
NC-Reibahle
Możliwość konfiguracji
nie
Naddatek otworu
0,1 mm
Wiercony otwór 1. stopnia, górna odchyłka wymiaru
0,005 mm
Wiercony otwór 1. stopnia, dolna odchyłka wymiaru
0 mm
Długość nakroju
0,5 mm
Kierunek skrętu
lewe,
Dokładność wyważenia
F/12000
Podziałka
Nierówne
Możliwość regulacji
regulacja niemożliwa
Kąt nacięcia
45 stopni
Elementy prowadzące dostępne
nie
rodzaj napędu
Rozwiertak maszynowy
oznaczenie normy materiału skrawającego, 2. priorytet
HSS-E
oznaczenie normy materiału skrawającego, 3. priorytet
HSS-E
Materiały skrawające, oznaczenie producenta
HSS-E
Złącze
Miejsce rozdzielenia 1
Górna odchyłka średnicy nominalnej
0,005 mm
Dolna odchyłka średnicy nominalnej
0 mm
Długość funkcjonalna
84 mm
Maks. prędkość obrotowa
5 000 min-1
Masa
58 g
Kierunek skrawania
Prawotnący
Wykonanie narzędzia
Stal lita
Nośnik danych
Bez nośnika danych
Proces obróbki
rozwiercanie (BRE)
Rodzaj produktu
Rozwiertaki cylindryczne
Zawartość
część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 162902 9,44
EAN / GTIN 4062406144012
Numer producenta 162902 9,44
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Al
N
20
aluminium (dające krótki wiór)
N
20
Stal < 500 N/mm²
P
15
Stal < 750 N/mm²
P
10
Stal < 900 N/mm²
P
7
Stal < 1100 N/mm²
P
5
Stal < 1400 N/mm²
P
4
Stal INOX < 900 N/mm²
M
5
Stal INOX > 900 N/mm²
M
5
Ti > 850 N/mm²
S
5
żeliwo szare (sferoidalne)
K
5
CuZn
N
13
uniw.
 
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Do stosowania w obrabiarkach NC, zbliżone do DIN 212, chwyt prosty, do znormalizowanych uchwytów, zwłaszcza do zacisków hydraulicznych albo uchwytów precyzyjnych.Wysoka dokładność ruchu obrotowego i niezawodność procesu. Nie trzeba stosować uchwytów specjalnych.
Z długimi ostrzami i lewoskrętną linią śrubową.
Rozwiertaki jak 162900, ale w rozmiarze 1/100.
Charakterystyka tolerancji:
Rozmiar 1,01 – 5,5: tolerancja wykonawcza lub tolerancja ostrza 0 / +0,004 mm.
Rozmiar 5,51 – 12,05: tolerancja wykonawcza lub tolerancja ostrza 0 / +0,005 mm.
Przykład zamówienia:
żądana ⌀ 6,24 mm – informacja o zamówieniu: Artykuł nr 162902 6,24.
Dostarczany jest rozwiertak 6,24 mm z tolerancją 0 / +0,005 mm.
Czas dostawy w zależności od dostępności w magazynie lub maks. 1 tydzień roboczy.

Średnicę wymaganą w przypadku żądanej tolerancji można wybrać na podstawie poniższej tabeli. Ten sam rozwiertak pokrywa często również inne tolerancje, ponieważ wymiary tolerancji mogą się na siebie nakładać.

Wskazówka:

Wymiary rozwiertaków w liczbach całkowitych i stopniowane co 1/10 dla tolerancji H7 patrz nr 162900.
Rozwiertaki do innych średnic i tolerancji patrz nr 162951.