Rozwiertaki NC, bez powłoki, ⌀ nom. DC: 6,97mm

Nr art.: 162902 6,97
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
15 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ nom. DC (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający
HSS-E
Powłoka
bez powłoki
Pierścień kolorowy
zielony
Min. średnica skrawania 1 stopień DC
6,97 mm
Długość całkowita L
109 mm
Długość użytkowa L1
70 mm
Długość skrawania LC
31 mm
Długość wysięgu A
72 mm
Liczba ostrzy
6
Średnica trzonka DS
8 mm
Maks. kąt pochylenia linii śrubowej
8 stopni
Typ narzędzia do rozwiercania
Do otworów przelotowych
Norma
Werksnorm
Chłodzenie wewnętrzne
nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego
bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego
bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Pozycja złącz
Po stronie maszyny
Typ uchwytu
chwyt walcowy
Kształt uchwytu
Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu
wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna
8 mm
Klasa tolerancji uchwytu
h6
Długość chwytu LS
36 mm
Środek chłodząco-smarowy
tak
Oznaczenie producenta
NC-Reibahle
Opakowanie
luzem
Możliwość konfiguracji
nie
Naddatek otworu
0,1 mm
Wiercony otwór 1. stopnia, górna odchyłka wymiaru
0,005 mm
Wiercony otwór 1. stopnia, dolna odchyłka wymiaru
0 mm
Długość nakroju
0,5 mm
Kierunek skrętu
lewe,
Dokładność wyważenia
F/12000
Podziałka
Nierówne
Możliwość regulacji
regulacja niemożliwa
Kąt nacięcia
45 stopni
Elementy prowadzące dostępne
nie
rodzaj napędu
Rozwiertak maszynowy
oznaczenie normy materiału skrawającego, 2. priorytet
HSS-E
oznaczenie normy materiału skrawającego, 3. priorytet
HSS-E
Materiały skrawające, oznaczenie producenta
HSS-E
Złącze
Miejsce rozdzielenia 1
Górna odchyłka średnicy nominalnej
0,005 mm
Dolna odchyłka średnicy nominalnej
0 mm
Długość funkcjonalna
72 mm
Maks. prędkość obrotowa
5 000 min-1
Masa
25 g
Kierunek skrawania
Prawotnący
Wykonanie narzędzia
Stal lita
Nośnik danych
Bez nośnika danych
Proces obróbki
rozwiercanie (BRE)
Rodzaj produktu
Rozwiertaki cylindryczne
Zawartość
część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 162902 6,97
EAN / GTIN 4062406141547
Numer producenta 162902 6,97
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Al
N
20
aluminium (dające krótki wiór)
N
20
Stal < 500 N/mm²
P
15
Stal < 750 N/mm²
P
10
Stal < 900 N/mm²
P
7
Stal < 1100 N/mm²
P
5
Stal < 1400 N/mm²
P
4
Stal INOX < 900 N/mm²
M
5
Stal INOX > 900 N/mm²
M
5
Ti > 850 N/mm²
S
5
żeliwo szare (sferoidalne)
K
5
CuZn
N
13
uniw.
 
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Do stosowania w obrabiarkach NC, zbliżone do DIN 212, chwyt prosty, do znormalizowanych uchwytów, zwłaszcza do zacisków hydraulicznych albo uchwytów precyzyjnych.Wysoka dokładność ruchu obrotowego i niezawodność procesu. Nie trzeba stosować uchwytów specjalnych.
Z długimi ostrzami i lewoskrętną linią śrubową.
Rozwiertaki jak 162900, ale w rozmiarze 1/100.
Charakterystyka tolerancji:
Rozmiar 1,01 – 5,5: tolerancja wykonawcza lub tolerancja ostrza 0 / +0,004 mm.
Rozmiar 5,51 – 12,05: tolerancja wykonawcza lub tolerancja ostrza 0 / +0,005 mm.
Przykład zamówienia:
żądana ⌀ 6,24 mm – informacja o zamówieniu: Artykuł nr 162902 6,24.
Dostarczany jest rozwiertak 6,24 mm z tolerancją 0 / +0,005 mm.
Czas dostawy w zależności od dostępności w magazynie lub maks. 1 tydzień roboczy.

Średnicę wymaganą w przypadku żądanej tolerancji można wybrać na podstawie poniższej tabeli. Ten sam rozwiertak pokrywa często również inne tolerancje, ponieważ wymiary tolerancji mogą się na siebie nakładać.

Wskazówka:

Wymiary rozwiertaków w liczbach całkowitych i stopniowane co 1/10 dla tolerancji H7 patrz nr 162900.
Rozwiertaki do innych średnic i tolerancji patrz nr 162951.