Płytka do frezowania gwintów PolyMILL P1212 30°

Nr art.: 160308
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Numer artykułu 160308
EAN / GTIN 04255911740422
Numer producenta 160308
Numer L L10260 3
Producent/osoba odpowiedzialna mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Opis

Opis:

Skok [mm] 4, Gewindebereich Tr 20x4, Średnica ostrza D [mm] 12, Typ PolyMILL P1212, Liczba ostrzy 3, Kąt natarcia 6°, L P1 [mm] 2,15, L P2 [mm] 1,5, t [mm] 2,25, PolyMILL Rozmiar P12, Gewindeprofil 30°, Gewindenorm DIN 103, Gewinderichtung Rechts & Linksgewinde, Powłoka Tinamatic, Podłoże FKN, Zakres zastosowania Uniwersalny ≤54HRC