Placă de frezare cu filet PolyMILL P1212 30°

Cod articol.: 160308
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 160308
EAN / GTIN 04255911740422
Număr producător 160308
L-Număr L10260 3
Producător/responsabil mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Descriere

Descriere:

Panta [mm] 4, zona filetului Tr 20x4, diametru de tăiere D [mm] 12, tip PolyMILL P1212, număr de tăișuri 3, unghi de așchiere 6°, L P1 [mm] 2,15, L P2 [mm] 1,5, t [mm] 2,25, dimensiune PolyMILL P12, profil filet 30°, standard filet DIN 103, sens filet dreapta și stânga, strat de acoperire Tinamatic, substrat FKN, domeniu de utilizare universal ≤54HRC