Závitová frézovací deska PolyMILL P1212 30°

Artiklové číslo: 160308
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 160308
EAN / GTIN 04255911740422
Číslo výrobce 160308
L-číslo L10260 3
Výrobce/odpovědná osoba mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Popis

Popis:

Stoupání [mm] 4, rozsah závitu Tr 20x4, průměr řezné hrany D [mm] 12, typ PolyMILL P1212, počet řezných hran 3, úhel tříbení 6°, L P1 [mm] 2,15, L P2 [mm] 1,5, t [mm] 2,25, velikost PolyMILL P12, profil závitu 30°, norma závitu DIN 103, směr závitu pravý a levý závit, povlak Tinamatic, substrát FKN, oblast použití univerzální ≤54HRC