Placa de fresado de roscas PolyMILL P1212 30°

Número de artículo: 160308
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 160308
EAN / GTIN 04255911740422
Número del fabricante 160308
Número L L10260 3
Fabricante/responsable mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Descripción

Descripción:

Pendiente [mm] 4, rango de rosca Tr 20x4, diámetro de corte D [mm] 12, tipo PolyMILL P1212, número de filos 3, ángulo de desprendimiento 6°, L P1 [mm] 2,15, L P2 [mm] 1,5, t [mm] 2,25, tamaño PolyMILL P12, perfil de rosca 30°, norma de rosca DIN 103, sentido de rosca derecha e izquierda, recubrimiento Tinamatic, sustrato FKN, ámbito de aplicación universal ≤54HRC