Piastra fresante filettata PolyMILL P1212 30°

Codice art.: 160308
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo 160308
EAN / GTIN 04255911740422
Codice del produttore 160308
Numero-L L10260 3
Produttore/persona responsabile mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Descrizione

Descrizione:

Passo [mm] 4, campo di filettatura Tr 20x4, diametro di taglio D [mm] 12, tipo PolyMILL P1212, numero di taglienti 3, angolo di spoglia 6°, L P1 [mm] 2,15, L P2 [mm] 1,5, t [mm] 2,25, PolyMILL dimensione P12, profilo filettatura 30°, norma filettatura DIN 103, direzione filettatura destra e sinistra, rivestimento Tinamatic, substrato FKN, campo di impiego universale ≤54HRC