Plaquette de filetage PolyMILL P1212 30°

Réf.: 160308
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 160308
EAN / GTIN 04255911740422
Réf. fabricant 160308
Article hors catalogue L10260 3
Fabricant/personne responsable mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Description

Description:

Pas [mm] 4, plage de filetage Tr 20x4, diamètre de coupe D [mm] 12, type PolyMILL P1212, nombre de tranchants 3, angle de coupe 6°, L P1 [mm] 2,15, L P2 [mm] 1,5, t [mm] 2,25, taille PolyMILL P12, profil de filetage 30°, norme de filetage DIN 103, sens de filetage à droite et à gauche, revêtement Tinamatic, substrat FKN, domaine d’application universel ≤54HRC