Professional noże do cięcia 18 mm

Nr art.: 1600A01TH6
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Rodzaj ostrza Ostrza trapezowe
Materiał uchwytu z tworzywa sztucznego
Mechanizmy zabezpieczające Automatyczne cofanie ostrza
Szerokość ostrza 18 mm
Długość całkowita 165 mm
Seria Professional
Oznaczenie producenta Professional Cuttermesser 18 mm
Kolor Niebieskie; Czarny
Rodzaj produktu Noże
Właściwości Ostrze blokowane; Ostrze wymienne; Uchwyt Softgrip
Materiał grotu stal
Szerokość łącznie 24 mm
Wysokość całkowita 57 mm
Masa 120 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1600A01TH6
EAN / GTIN 4059952512532
Numer producenta 1600A01TH6
Numer L L00590 1553
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Nóż Bosch Professional Cutter zapewnia precyzyjne cięcie nawet w najtrudniejszych warunkach
  • Dzięki uchwytowi ostrza wykonanemu z wysokiej jakości odlewu aluminiowego urządzenie to jest niezwykle wytrzymałe i trwałe
  • Ten łatwy w obsłudze nóż dzięki ergonomicznemu kształtowi i miękkiemu uchwytowi pewnie i wygodnie leży w dłoni, a ostrze można szybko wymienić bez użycia narzędzi

Cecha szcz.:

  • podpórka pod kciuk: nie
  • Obsługa jednoręczna: nie
  • Ergonomiczna obudowa: nie
  • Masa: 0,12 kg
  • Rodzaj noża: Nóż z odłamującym ostrzem
  • System szybkiej wymiany ostrzy: nie
  • Miękki uchwyt: nie
  • Wymiary narzędzia (szerokość): 24 mm
  • Wymiary narzędzia (wysokość): 57 mm
  • Wymiary narzędzia (długość): 165 mm