Moduł Bluetooth® GCY 42

Nr art.: 1600A016NH
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba dołączonych baterii 1 szt.
Rodzaj baterii Litowe (Li)
Wielkość międzynarodowa Bateria guzikowa (CR2032)
Seria Professional
Oznaczenie producenta GCY 42
Zasilanie energią Zasilanie z baterii
Średnica 30 mm
Zasięg 30 m
Rodzaj produktu Urządzenie Bluetooth
Sposób przesyłania Bezprzewodowa
Szerokość 30 mm
Wysokość 7 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1600A016NH
EAN / GTIN 3165140953603
Numer producenta 1600A016NH
Numer L L00590 1459
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Moduł Bluetooth® GCY 42

Cecha szcz.:

  • Żywotność baterii: 3
  • Bateria: CR 2032
  • Masa: 0,01 kg
  • Oprogramowanie: nie wchodzi w zakres dostawy
  • Technologia: Bluetooth® Low Energy
  • Wymiary narzędzia (szerokość x długość x wysokość): 30 x 7 mm