Ogranicznik wzdłużny, pasujący do modeli GKS 55, GKS 65, GKS 66 CE, GKS 75 S, GKS 85, GKS 85 G

Nr art.: 1608190007
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Seria Professional
Oznaczenie producenta Längenanschlag; Längsanschlag
Kolor Szare
Szerokość B 230 mm
Głębokość T 330 mm
Wersja wersja stała
Min. wysokość całkowita H 40 mm
Maks. wysokość całkowita H 40 mm
Materiał aluminium
Ogranicznik dwustronny nie
Masa 0,26 kg
Rodzaj produktu Zderzaki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1608190007
EAN / GTIN 3165140019033
Numer producenta 1608190007
Numer L L00590 2179
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Ogranicznik długości umożliwia łatwe wykonywanie cięć równoległych. Jest kompatybilny z ręcznymi piłami tarczowymi. Pasujące do: GKS 55; GKS 65; GKS 66 CE; GKS 75 S; GKS 85; GKS 85 G; GKS 85 S; GKS 160 Professional.

Cecha szcz.:

  • (Wersja) Klucz RTB: Kompatybilne z ręcznymi piłami tarczowymi
  • wymiar szerokości: 230 mm
  • Wymiar – wysokość: 40 mm
  • wymiar długości: 330 mm
  • Masa brutto: 0,274 kg
  • Opis zakresu usług: Proste cięcia równoległe
  • Masa netto: 0,26 kg
  • Pojemność: 3,036 dm3
  • Zaleta HL (w skrócie): Proste cięcia równoległe