Řezací nůž 18 mm

Č. pol.: 1600A01TH6
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Rezací nôž

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 1600A01TH6
EAN/GTIN 4059952512532
Číslo výrobcu 1600A01TH6
Číslo L L00590 1553

Popis

Popis:

  • Řezací nůž 18 mm
  • Profesionální řezací nůž Bosch poskytuje přesné výsledky řezání i v těch nejnáročnějších podmínkách
  • Držák nože je vyroben z vysoce kvalitního tlakově litého hliníku a je mimořádně robustní a odolný
  • Uživatelsky přívětivý nůž se díky ergonomickému tvaru a měkké rukojeti bezpečně a pohodlně drží v ruce a čepel lze rychle vyměnit bez použití nářadí

Charakteristika:

  • Odložení palce: ne
  • Ovládání jednou rukou: ne
  • Ergonomické pouzdro: ne
  • Hmotnost: 0,12 kg
  • Typ nože: Odlamovací nůž
  • Systém rychlé výměny čepelí: ne
  • Měkká rukojeť: ne
  • Rozměry nástroje (šířka): 24 mm
  • Rozměry nástroje (výška): 57 mm
  • Rozměry nástroje (délka): 165 mm