Uchwyt obrotowy RM 3 Professional

Nr art.: 0601092800
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Odcień, Niebieskie Niebieski szary
Seria Professional
Oznaczenie producenta Drehhalterung RM 3 Professional; RM 3
Opakowanie Walizka systemowa (L-Boxx)
Kolor Niebieskie; Czerwony; Czarny
Obracany 360 stopni
Długość 135 mm
Wysokość 120 mm
Rodzaj produktu Uchwyt monitora/klawiatury
Materiał z tworzywa sztucznego
Masa 0,5 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 0601092800
EAN / GTIN 3165140868594
Numer producenta 0601092800
Numer L L00590 791
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Akcesoria RM 3
  • Napędzany silnikiem uchwyt obrotowy do inteligentnego i precyzyjnego dostosowywania linii
  • Zmotoryzowany uchwyt wielofunkcyjny do ustawiania linii laserowych z różnorodnymi możliwościami montażu
  • Można go obsługiwać za pomocą smartfona przez Bluetooth® lub pilota RC 2 Professional
  • Kompatybilny z nowymi modelami GCL 2-50 C i GCL 2-50 CG

Cecha szcz.:

  • Waga, ok.: 0 500 kg
  • złącze gwintowane: 1/4 cala
  • zacisk: Zacisk szybkiego zwalniania
  • Wymiary narzędzia (wysokość): 120 mm
  • Wymiary narzędzia (długość): 135 mm

    W dostawie:

    • Uchwyt
    • Zacisk sufitowy
    • Wkładka L-BOXX
    • Pilot zdalnego sterowania RC2 Professional
    • 3 baterie LR03 (AAA) o napięciu 1,5 V