{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Pobór mocy | 2 200 W | |
| Napięcie sieciowe | 230 V | |
| Seria | Professional | |
| Oznaczenie producenta | GKS 85 | |
| Opakowanie | luzem | |
| Zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
| Średnica brzeszczotu piły | 235 mm | |
| Średnica otworu brzeszczotu piły | 30 mm | |
| Do materiału | drewno | |
| Kąt ostrza | 90 stopni; 45 stopni | |
| Maks. głębokość cięcia, 45 | 85 mm | |
| Maks. prędkość obrotowa na biegu jałowym | 5 000 | |
| Rodzaj produktu | Ręczna piła tarczowa | |
| Długość całkowita | 399 mm | |
| Szerokość łącznie | 298 mm | |
| Wysokość całkowita | 263 mm | |
| Masa całkowita | 7,5 kg | |
| Wibracje wg EN maks. | 1,5 |
| Numer artykułu | 060157A000 | |
| EAN / GTIN | 3165140401906 | |
| Numer producenta | 060157A000 | |
| Numer L | L00590 322 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |