Cylinder liner puller, up to 155 mm spread, 250 mm reach

Nr art.: 16
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 6-8 tygodnie
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
Rozstaw min. 60 mm
Rozstaw maks. 155 mm
Liczba odcinków rozprężnych 3
Do otworów min. 60 mm
Do otworów maks. 155 mm
Gwint przyłączający G1/2
Rodzaj produktu Tuleja rozprężne
Zewnętrzny sześciokąt 32 mm
Materiał stal
Długość całkowita 295 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 16
EAN / GTIN 4021176008023
Numer producenta 16
Producent/osoba odpowiedzialna Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Popis:

  • Vytahovače vložek válců řady 16 se používají k vytahování mokrých vložek válců z nákladních a osobních automobilů, stacionárních motorů a podobných dílů. Tři rozpěrná tělesa zaručují optimální přizpůsobení vytahovače vložek danému použití. Řada 16 zaujme technologií POWER NUT integrovanou do křížové hlavy, která umožňuje vyvinout sílu, která by jinak byla možná pouze u hydraulických systémů. Protilehlá podpěra s opěrnými patkami je vhodná zejména pro velké vložky válců a kuličková ložiska apod. a zajišťuje pevný stoj při vytahování. Žebrovaná matice s vroubkováním poskytuje příčníku velkou styčnou plochu pro rovnoměrné a výkonné odsávání.
  • Opěrné patky jsou vhodné pro velké válcové vložky a ložiska a zaručují pevnou oporu při vytahování.
  • Matice s vroubkováním zajišťuje velkou styčnou plochu pro rovnoměrné a silné vytahování

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • Celková výška [mm]: 295 mm
  • Celková výška [palec]: 11 5/8
  • Obor: Užitková vozidla, elektrotechnika, průmysl
  • Šířka napříč plochami šestihranného pouzdra [mm]: 32 mm
  • Vnitřní rozpětí vytahování (min.) [mm]: 60 mm
  • Vnitřní rozpětí vytahování (max.) [mm]: 155 mm
  • Rozpětí vnitřního odtahu (min.) [palec]: 2 3/8
  • Rozpětí vnitřního odsávání (max.) [palec]: 6 1/8
  • max. Krouticí moment [ft lb]: 0,00
  • max. Tahová síla [kN]: 70 kN
  • max. Tahová síla [t]: 7t
  • max. Tažná síla [US t. sh.]: 7,72
  • Dostupné náhradní díly: Ne
  • Průměr stahováku [mm]: 70 mm
  • Hloubka upnutí [mm]: 250 mm
  • Hloubka upnutí [palce]: 9,875
  • Hloubka zasunutí [palce]: 4,75
  • Počet segmentů: 3
  • Šířka upnutí (min.) [palce]: 3,375
  • Šířka upnutí (max.) [palec]: 9,875
  • Montážní závit [mm]: G 1/2
  • Vnitřní rozpětí vytahování (min. - max.) [mm]: 60 mm - 155 mm
  • Šířka upnutí protikusu (min. - max.) [mm]: 85 mm - 250 mm