Cylinderbøsning-aftrækker, op til 155 mm spændevidde, 250 mm spændedybde

Art.-nr.: 16
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 6-8 uger
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
Spændvidde min. 60 mm
Spændvidde maks. 155 mm
Antal spredestykker 3
Til borings-⌀, min. 60 mm
Til borings-⌀, maks. 155 mm
Tilslutningsgevind G1/2
Produkttype indvendig aftrækker
Udvendig sekskant 32 mm
Materiale stål
Længde i alt 295 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 16
EAN/GTIN 4021176008023
Producentnummer 16
Producent/ansvarlig person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Zylinderbuchse-arm aftrækkere fra serie 16 anvendes til udtrækning af våde cylinderbøsninger på lastbiler, personbiler samt stationære motorer og lignende dele. Tre sprederkroppe garanterer optimal tilpasning af indvendige aftrækkere til den aktuelle anvendelse. Serie 16 overbeviser med den i traversen integrerede powernut teknologi, som gør det muligt at udøve kraft, der ellers kun ville være mulig med hydrauliske systemer. Modholdet er med sine støttefødder særligt velegnet til store cylinderbøsninger og kuglelejer osv. og sikrer en stabil position under udtrækningen. Den rillede møtrik giver traversen en stor kontaktflade for ensartet og kraftfuldt udtræk.
  • Abstützfüße eignen sich für große Zylinderbuchsen und Lager und garantieren einen festen Stand beim Ausziehen
  • Rillet møtrik sørger for en stor støtteflade for en jævn og kraftfuld udtrækning

Egenskab:

  • Materiale: Værktøjsstål
  • Samlet højde [mm]: 295 mm
  • Samlet højde [tommer]: 11 5/8
  • Bredde på tværs af fladerne [mm]: 32 mm
  • Spændebredde indenfor forlængelse (min.) [mm]: 60 mm
  • Spændebredde indenfor forlængelse (max.) [mm]: 155 mm
  • Spændvidde inden for udtræk (min.) [tommer]: 2 3/8
  • Spændvidde indvendig forlængelse (max.) [tommer]: 6 1/8
  • Max. trækstyrke [kN]: 70 kN
  • Maks. trækkraft [t]: 7 t
  • Maks. trækkraft [US t. sh.]: 7.72
  • Reservedele til rådighed: nej
  • Diameter af udtrækker [mm]: 70 mm
  • Indsæt dybde [tomme]: 4,75
  • Antal segmenter: 3
  • Monteringsgevind [mm]: G 1/2
  • Spændvidde inden for udtræk (min. - max.) [mm]: 60 mm - 155 mm
  • Kan distribueres over hele verden: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)