Extractor de camisas de cilindros, hasta 155 mm ancho de sujeción, 250 mm profundidad de sujeción

Número de artículo: 16
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Abertura de sujeción mín. 60 mm
Abertura de sujeción máx. 155 mm
Número piezas expansibles 3
Para perforación mín. 60 mm
Para perforación máx. 155 mm
Rosca de conexión G1/2
Tipo de producto Extractor interior
Hexágono exterior 32 mm
Material acero
Longitud total 295 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 16
EAN / GTIN 4021176008023
Número del fabricante 16
Fabricante/responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descripción

Descripción:

  • Los extractores de camisas de cilindros de la serie 16 se utilizan para extraer camisas de cilindros húmedas en vehículos comerciales, turismos, así como motores estacionarios y partes similares. Tres cuerpos expansores garantizan una adaptación óptima del extractor interno a la aplicación correspondiente. La serie 16 convence por la tecnología POWER NUT integrada en la traviesa, que permite aplicar un esfuerzo que de otro modo solo podría lograrse con sistemas hidráulicos. El soporte es especialmente adecuado, con sus patas de soporte, para grandes camisas de cilindros y cojinetes de bolas, etc., y asegura una estabilidad firme al extraer. La tuerca moleteada ofrece a la traviesa una amplia superficie de apoyo para una extracción uniforme y potente.
  • Pies de apoyo son adecuados para grandes camisas de cilindro y cojinetes, y garantizan una posición firme durante la extracción.
  • La tuerca moleteada proporciona una gran superficie de apoyo para una extracción uniforme y potente.

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Altura total [mm]: 295 mm
  • Altura total [pulgadas]: 11 5/8
  • Anchura entre planos [mm]: 32 mm
  • Anchura de sujeción dentro de la extensión (mín.) [mm]: 60 mm
  • Anchura de sujeción dentro de la extensión (máx.) [mm]: 155 mm
  • Extensión interior (mín.) [pulg.]: 2 3/8
  • Extensión interior del vano (máx.) [pulg.]: 6 1/8
  • Fuerza de tracción máx. [kN]: 70 kN
  • Fuerza de tracción máx. [t]: 7 t
  • Fuerza de tracción máx. [US t. sh.]: 7.72
  • Piezas de repuesto disponibles: No
  • Diámetro del extractor [mm]: 70 mm
  • Profundidad de inserción [pulgadas]: 4,75
  • Número de segmentos: 3
  • Rosca de alojamiento [mm]: G 1/2
  • Anchura del vano en el interior de la extracción (mín. - máx.) [mm]: 60 mm - 155 mm
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)