{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Capacité de serrage min. | 60 mm | |
| Ecartement max. | 155 mm | |
| Nombre de pièces d’écartement | 3 | |
| Pour alésages min. | 60 mm | |
| Pour alésages max. | 155 mm | |
| Raccord fileté | G1/2 | |
| Type de produit | extracteurs intérieurs | |
| Six pans mâle | 32 mm | |
| Matériau | acier | |
| Longueur totale | 295 mm |
| Référence article | 16 | |
| EAN / GTIN | 4021176008023 | |
| Réf. fabricant | 16 | |
| Fabricant/personne responsable | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com |