{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Vpenjalna širina min. | 60 mm | |
| Vpenjalna širina maks. | 155 mm | |
| Število razcepnih kosov | 3 | |
| Za izvrtine min. | 60 mm | |
| Za izvrtine maks. | 155 mm | |
| Priključni navoj | G1/2 | |
| Vrsta izdelka | notranji snemalniki | |
| Zunanji 6-kotnik | 32 mm | |
| Material | jeklo | |
| Celotna dolžina | 295 mm |
| Številka izdelka | 16 | |
| EAN/GTIN | 4021176008023 | |
| Številka proizvajalca | 16 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com |