{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Deschidere min. | 60 mm | |
| Deschidere max. | 155 mm | |
| Număr distanţiere | 3 | |
| Pentru orificii de min. | 60 mm | |
| Pentru orificii de max. | 155 mm | |
| Racord filetat | G1/2 | |
| Tip produs | Extractor interior | |
| Hexagon exterior | 32 mm | |
| Material | oțel | |
| Lungimea totală | 295 mm |
| Cod articol | 16 | |
| EAN / GTIN | 4021176008023 | |
| Număr producător | 16 | |
| Producător/responsabil | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com |