• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zylinderbüchsen-Auszieher, bis 155 mm Spannweite, 250 mm Spanntiefe

Artikel-Nr.: 16
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
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
Spannweite min. 60 mm
Spannweite max. 155 mm
Anzahl Spreizstücke 3
für Bohrungen min. 60 mm
für Bohrungen max. 155 mm
Anschlussgewinde G1/2
Produktart Innenauszieher
Außen-Sechskant 32 mm
Material Stahl
Länge gesamt 295 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 16
EAN / GTIN 4021176008023
Herstellernummer 16
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Zylinderbüchsen-Auszieher der Baureihe 16 werden zum Ausziehen von nassen Zylinderlaufbuchsen bei LKW, Pkw sowie stationären Motoren und ähnlicher Teile eingesetzt. Drei Spreizkörper garantieren dabei eine optimale Anpassung des Innenausziehers an die jeweilige Anwendung. Die Baureihe 16 überzeugt durch die in die Traverse integrierte POWER NUT Technology, die es ermöglicht, Kraftaufwand zu leisten, der sonst nur mit hydraulischen Systemen zu leisten wäre. Die Gegenstütze ist mit ihren Abstützfüßen besonders gut für große Zylinderbuchsen und Kugellager etc. geeignet und sichert einen festen Stand beim Ausziehen. Die geriffelte Rändelmutter bietet der Traverse eine große Auflagefläche für ein gleichmäßiges und kraftvolles Ausziehen.
  • Abstützfüße eignen sich für große Zylinderbuchsen und Lager und garantieren einen festen Stand beim Ausziehen
  • Rändelmutter sorgt für eine große Auflagefläche für ein gleichmäßiges und Kraftvolles Ausziehen

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Gesamthöhe [mm]: 295 mm
  • Gesamthöhe [inch]: 11 5/8
  • Branche: NFZ, Elektro, Industrie
  • Schlüsselweite Betätigungssechskant [mm]: 32 mm
  • Spannweite Innenausziehen (min.) [mm]: 60 mm
  • Spannweite Innenausziehen (max.) [mm]: 155 mm
  • Spannweite Innenausziehen (min.) [inch]: 2 3/8
  • Spannweite Innenausziehen (max.) [inch]: 6 1/8
  • max. Drehmoment [ft lb]: 0.00
  • max. Zugkraft [kN]: 70 kN
  • max. Zugkraft [t]: 7 t
  • max. Zugkraft [US t. sh.]: 7.72
  • Ersatzteile erhältlich: Nein
  • Durchmesser des Abziehers [mm]: 70 mm
  • Spanntiefe [mm]: 250 mm
  • Spanntiefe [inch]: 9,875
  • Einsatztiefe [inch]: 4,75
  • Anzahl Segmente: 3
  • Spannweite (min.) [inch]: 3,375
  • Spannweite (max.) [inch]: 9,875
  • Aufnahmegewinde [mm]: G 1/2
  • Spannweite Innenausziehen (min. - max.) [mm]: 60 mm - 155 mm
  • Spannweite Gegenstütze (min. - max.) [mm]: 85 mm - 250 mm