Skrzynki narzędziowe, 100 x 170 x 573 mm – 100 mm x 170 mm x 573 mm

Nr art.: 1497MB08
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 3-4 tygodnie
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
Numer artykułu 1497MB08
EAN / GTIN 7314150349869
Numer producenta 1497MB08
Producent/osoba odpowiedzialna SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Opis

Opis:

  • Metalowa skrzynka narzędziowa
  • Z wzmocnieniami w miejscach narażonych na duże obciążenia
  • W zestawie uchwyt ułatwiający przenoszenie
  • Wytrzymała, pomarańczowa powłoka proszkowa chroni przed uszkodzeniami
  • Z 2 zatrzaskami
  • Kłódkę można przymocować do rygli zamka

Cecha szcz.:

  • Wysokość szuflady: 95 mm
  • Długość szuflady: 560 mm
  • Szeroka szuflada: 145 mm
  • Masa: 2,93 kg
  • Wysokość: 100 mm
  • Długość: 573 mm
  • Szerokość: 170 mm
  • Pojemność ładowania wózek warsztatowy: 30 kg
  • Wymiary wózka: 100 x 170 x 573 mm
  • Wysokość produktu: 95 mm
  • Długość produktu: 560 mm
  • Masa: 3,1000 kg
  • Szerokość produktu: 145 mm