• Kære Kunder, lørdag den 24. oktober 2026 fra kl. 09.00 til ca. kl. 11.00 udfører vi vedligeholdelsesarbejde på eShoppen. I denne periode kan prisvisningen være midlertidigt begrænset. Tak for din forståelse!

Værktøjskasser, 100 x 170 x 573 mm – 100 mm x 170 mm x 573 mm

Art.-nr.: 1497MB08
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 3-4 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 1497MB08
EAN/GTIN 7314150349869
Producentnummer 1497MB08
Producent/ansvarlig person SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Værktøjskasse af metal
  • Med forstærkninger på steder, der udsættes for stor belastning
  • Inklusive greb for nem transport
  • Den slidstærke, orange pulverlakering beskytter mod skader
  • Med 2 låsebolte
  • En hængelås kan udføres som en fastgørelse til låseboltene

Egenskab:

  • Skuffehøjde: 95 mm
  • Skuffens længde: 560 mm
  • bredde skuffe: 145 mm
  • Vægt: 2,93kg
  • Højde: 100 mm
  • Længde: 573 mm
  • Bredde: 170 mm
  • Opladningskapacitet værkstedsvogn: 30kg
  • Vognens dimensioner: 100 x 170 x 573 mm
  • Produkthøjde: 95 mm
  • Produktlængde: 560 mm
  • Vægt: 3,1000kg
  • Product bredde: 145 mm