Cutii de scule, 100 x 170 x 573 mm - 100 mm x 170 mm x 573 mm

Cod articol.: 1497MB08
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 1497MB08
EAN / GTIN 7314150349869
Număr producător 1497MB08
Producător/responsabil SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Descriere

Descriere:

  • Cutie de scule din metal
  • Cu întărituri în zonele supuse unei solicitări intense
  • Include mâner pentru transport facil
  • Acoperirea cu vopsea pulbere portocalie, rezistentă, protejează împotriva deteriorării
  • Cu 2 zăvoare de închidere
  • Un lacăt poate fi fixat pe zăvoarele de închidere

Caracteristică:

  • Înălțime sertar: 95 mm
  • Lungimea sertarului: 560 mm
  • Sertar lat: 145 mm
  • Greutate: 2,93kg
  • Înălţime: 100 mm
  • Lungime: 573 mm
  • Lăţime: 170 mm
  • Capacitate de încărcare cărucior de atelier: 30kg
  • Dimensiunile căruciorului: 100 x 170 x 573 mm
  • Înălțimea produsului: 95 mm
  • Lungimea produsului: 560 mm
  • Greutate: 3,1000kg
  • Lățimea produsului: 145 mm