• Gentili Clienti, sabato 24 ottobre 2026, dalle 09:00 alle 11:00 circa, effettueremo lavori di manutenzione sull'eShop. Durante questo periodo, la visualizzazione dei prezzi potrebbe essere temporaneamente limitata. Vi ringraziamo per la comprensione!

Cassetta portautensili, 100 x 170 x 573 mm - 100 mm x 170 mm x 573 mm

Codice art.: 1497MB08
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 3-4 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 1497MB08
EAN / GTIN 7314150349869
Codice del produttore 1497MB08
Produttore/persona responsabile SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Descrizione

Descrizione:

  • Cassetta portautensili in metallo
  • Con rinforzi nelle zone sottoposte a forte sollecitazione
  • Con maniglia inclusa per un facile trasporto
  • Il resistente rivestimento a polvere arancione protegge dai danni
  • Con 2 chiavistelli
  • È possibile fissare un lucchetto ai catenacci

Proprietà:

  • Altezza cassetto: 95 mm
  • Lunghezza cassetto: 560 mm
  • cassetto larghezza: 145 mm
  • Peso: 2,93 kg
  • Altezza: 100 mm
  • Lunghezza: 573 mm
  • Larghezza: 170 mm
  • Capacità di carica carrelli per officina: 30 kg
  • Dimensioni carrello: 100 x 170 x 573 mm
  • Altezza del prodotto: 95 mm
  • Lunghezza del prodotto: 560 mm
  • Peso: 3,1000 kg
  • larghezza prodotto: 145 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Accedi

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello

Disponibilità