• Sehr geehrte Kunden, am Samstag, 24.10.2026, von 09:00 bis ca. 11:00 Uhr führen wir Wartungsarbeiten am eShop durch. In dieser Zeit kann die Preisanzeige vorübergehend eingeschränkt sein. Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis!
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Metall-Werkzeugkasten 560 x 145 x 95 mm

Artikel-Nr.: 1497MB08
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1497MB08
EAN / GTIN 7314150349869
Herstellernummer 1497MB08
Hersteller/verantwortliche Person SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Werkzeugkasten aus Metall
  • Mit Verstärkungen in stark beanspruchten Bereichen
  • Inklusive Griff zum einfachen Transport
  • Strapazierfähige, orangene Pulverbeschichtung schützt vor Beschädigungen
  • Mit 2 Verschlussriegeln
  • Ein Vorhängeschloß kann an den Verschlussriegeln befestigt werden

Merkmal:

  • Höhe Schublade: 95 mm
  • Länge Schublade: 560 mm
  • Breite Schublade: 145 mm
  • Gewicht: 2.93 kg
  • Höhe: 100 mm
  • Länge: 573 mm
  • Breite: 170 mm
  • Ladekapazität Werkstattwagen: 30 kg
  • Wagenabmessung: 100 x 170 x 573 mm
  • Produkt-Höhe: 95 mm
  • Produkt-Länge: 560 mm
  • Gewicht: 3,1000 kg
  • Produkt-Breite: 145 mm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Warenkorb anzeigen

Verfügbarkeit