Nástrojové skříňky, 100 x 170 x 573 mm – 100 mm x 170 mm x 573 mm

Artiklové číslo: 1497MB08
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 3–4 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1497MB08
EAN / GTIN 7314150349869
Číslo výrobce 1497MB08
Výrobce/odpovědná osoba SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Popis

Popis:

  • Kovová skříňka na nářadí
  • S výztuhami v namáhaných místech
  • Včetně rukojeti pro snadnou přepravu
  • Odolný oranžový práškový nátěr chrání před poškozením
  • Se 2 uzavíracími západkami
  • Visací zámek lze připevnit k uzamykacímu mechanismu

Charakteristika:

  • Výška zásuvky: 95 mm
  • Délka zásuvky: 560 mm
  • zásuvka šířka: 145 mm
  • Hmotnost: 2,93kg
  • Výška: 100 mm
  • Délka: 573 mm
  • Šířka: 170 mm
  • Nabíjecí kapacita dílenský vozík: 30kg
  • Rozměry vozíku: 100 x 170 x 573 mm
  • Výška produktu: 95 mm
  • Délka výrobku: 560 mm
  • Hmotnost: 3,1000kg
  • Produkt šířka: 145 mm