Caisses à outils, 100 x 170 x 573 mm - 100 mm x 170 mm x 573 mm

Réf.: 1497MB08
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 3 à 4 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 1497MB08
EAN / GTIN 7314150349869
Réf. fabricant 1497MB08
Fabricant/personne responsable SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Description

Description:

  • Boîte à outils en métal
  • Avec des renforts aux endroits les plus sollicités
  • Avec poignée pour un transport facile
  • Un revêtement en poudre orange résistant protège contre les dommages
  • Avec 2 loquets
  • Un cadenas peut être fixé aux pênes de fermeture

Caractéristique(s):

  • Hauteur du tiroir: 95 mm
  • Longueur du tiroir: 560 mm
  • Larges tiroirs: 145 mm
  • Poids: 2,93 kg
  • Hauteur: 100 mm
  • Longueur: 573 mm
  • Largeur: 170 mm
  • Capacité de chargement de la servante d’atelier: 30 kg
  • Dimensions du chariot: 100 x 170 x 573 mm
  • Hauteur du produit: 95 mm
  • Longueur du produit: 560 mm
  • Poids: 3,1000 kg
  • Largeur du produit: 145 mm

Conseillers produits et services