PTFE seal belt, operat. temp. -240°C to 260°C, DVGW/KTW approval

Nr art.: 146011
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Baza chemiczna Politetrafluoroetylen (PTFE)
Minimalna temperatura stosowania -240 °C
Maksymalna temperatura stosowania 260 °C
Szerokość 12 mm
Grubość 0,1 mm
Do zakresu zastosowania uszczelnianie gwintu
Długość 12 m
Właściwości uszczelnienia Nie klei się; odporność na działanie chemikaliów
Rodzaj produktu Taśma uszczelniająca
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 146011
EAN / GTIN 4047322775434
Numer producenta 146011
Numer L L00970 141993
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

PTFE seal belt, Silicone free, Operating temperature -240°C to 260°C, DVGW/KTW approval, DIN EN 751-3, DIN 30660, density 60 g/m²

Cecha szcz.:

  • Length: 12 m
  • Width: 12.0 mm
  • Thickness: 0.1 mm
  • DVGW approval: DIN EN 751-3 / DIN 30660
  • Max. operating temperature: 260 °C
  • Min. operating temperature: -240 °C