Cinta sellante de PTFE, temperatura de servicio. -240 °C a 260 °C, homologación DVGW/KTW

Número de artículo: 146011
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Base química Politetrafluoretileno (PTFE)
Mínima temperatura de uso -240 °C
Máxima temperatura de uso 260 °C
Anchura 12 mm
Espesor 0,1 mm
Para ámbito de aplicación sellador para roscas
Longitud 12 m
Características junta No se pega; resistente a los productos químicos
Tipo de producto Cinta de obturación
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 146011
EAN / GTIN 4047322775434
Número del fabricante 146011
Número L L00970 141993
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Cinta sellante de PTFE, sin silicona, temperatura de servicio de -240 °C a 260 °C, homologación DVGW/KTW, DIN EN 751-3, DIN 30660, densidad 60 g/m². Junta roscada de PTFE, sin silicona. Probado y homologado según DIN-DVGW. Químicamente resistente incluso a medios agresivos. No se agrieta, no se hincha ni se pega.

Característica:

  • Longitud: 12 m
  • Anchura: 12,0 mm
  • Espesor: 0,1 mm
  • Autorizado por DVGW: DIN EN 751-3 / DIN 30660
  • Temperatura de funcionamiento máx.: 260 °C
  • Temperatura de funcionamiento mín.: -240 °C