• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PTFE-Dichtband, Betriebst. -240°C bis 260°C, DVGW-/KTW-Zulassung

Artikel-Nr.: 146011
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Chemische Basis Polytetrafluorethylen (PTFE)
Einsatztemperatur min. -240 °C
Einsatztemperatur max. 260 °C
Breite 12 mm
Stärke 0,1 mm
geeignet für Einsatzbereich Gewindedichtung
Länge 12 m
Eigenschaften Dichtung chemikalienbeständig; klebt nicht
Produktart Dichtungsband
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 146011
EAN / GTIN 4047322775434
Herstellernummer 146011
L-Nummer L00970 141993
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

PTFE-Dichtband, Silikonfrei, Betriebstemperatur -240 °C bis 260 °C, DVGW-/KTW-Zulassung, DIN EN 751-3, DIN 30660, Dichte 60 g/m². Gewindedichtung aus PTFE, Silikonfrei. DIN-DVGW-geprüft und zugelassen. Chemisch beständig auch gegen aggressive Medien. Versprödet, quillt und klebt nicht.

Merkmal:

  • Länge: 12 m
  • Breite: 12,0 mm
  • Stärke: 0,1 mm
  • DVGW-Zulassung: DIN EN 751-3 / DIN 30660
  • Betriebstemperatur max.: 260 °C
  • Betriebstemperatur min.: -240 °C

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb