Bandă de etanșare din PTFE, pentru uz industrial. -240 °C până la 260 °C, omologare DVGW/KTW

Cod articol.: 146011
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Bază chimică Politetrafluoroetilenă (PTFE)
Temperatura minimă de utilizare -240 °C
Temperatura maximă de funcționare 260 °C
Lăţime 12 mm
Concentrație 0,1 mm
Recomandat pentru domeniu de utilizare material pentru etanşarea fileturilor
Lungime 12 m
Proprietăți sigiliu Fără lipire; rezistent la substanţe chimice
Tip produs Bandă de etanşare
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 146011
EAN / GTIN 4047322775434
Număr producător 146011
L-Număr L00970 141993
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Bandă de etanșare din PTFE, fără silicon, temperatură de funcționare -240 °C până la 260 °C, omologare DVGW/KTW, DIN EN 751-3, DIN 30660, densitate 60 g/m². Garnitură filetată din PTFE, fără silicon. Testat și omologat DIN-DVGW. Rezistent chimic chiar și la medii agresive. Nu se fragilizează, nu se umflă și nu se lipește.

Caracteristică:

  • Lungime: 12 m
  • Lăţime: 12,0 mm
  • Concentrație: 0,1 mm
  • Omologare DVGW: DIN EN 751-3 / DIN 30660
  • Temperatură de funcționare max.: 260 °C
  • Temperatură de funcționare min.: -240 °C