• Vážení zákazníci, v sobotu 24. 10. 2026 od 9:00 do přibližně 11:00 proběhnou na eShopu údržbové práce. Během této doby může být zobrazení cen dočasně omezeno. Děkujeme za pochopení!

PTFE těsnicí páska, provozní teplota. -240 °C až 260 °C, schválení DVGW/KTW

Artiklové číslo: 146011
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Chemický základ Polytetrafluoretylén (PTFE)
Minimální teplota použití -240 °C
Maximální provozní teplota 260 °C
Šířka 12 mm
Tloušťka 0,1 mm
Vhodné pro oblast použití závitové těsnění
Délka 12 m
Vlastnosti těsnění Nelepí; odolné vůči chemikáliím
Druh produktu Těsnicí páska
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 146011
EAN / GTIN 4047322775434
Číslo výrobce 146011
L-číslo L00970 141993
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

PTFE těsnicí páska, bez silikonu, provozní teplota -240 °C až 260 °C, certifikace DVGW/KTW, DIN EN 751-3, DIN 30660, hustota 60 g/m². Závitové těsnění z PTFE, bez silikonu. Testováno a schváleno podle normy DIN-DVGW. Chemicky odolný i vůči agresivním médiím. Nekřehne, nenabobtná a nelepí.

Charakteristika:

  • Délka: 12 m
  • Šířka: 12,0 mm
  • Tloušťka: 0,1 mm
  • DVGW-schválení: DIN EN 751-3 / DIN 30660
  • Provozní teplota max.: 260 °C
  • Provozní teplota min.: -240 °C